イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの 垂れ幕
安全系タイトル 横幕 900mm×5400mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26769846
品番
TR004-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐久性抜群!
文字内容
指差呼称で安全確認
取付方式
垂れ幕
材質
トロマット
仕様
周囲ロープ縫込み加工、ハトメ14ヶ所
寸法(縦×横)(mm)
900×5400
注意
※取付ひもは付属しておりません