画像準備中

水道ホース一式

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26770232 品番6390-273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。

長さ(m)3 適合ケルヒャー高圧洗浄機 全機種対応 セット内容水道ホース(耐圧)内径15ミリ、長さ3m、逆止弁付き水道ホース側カップリング1個、ホースバンド(蛇口取付用)1個
注意
※カプラは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26770232
2020-11-07
用途:
洗浄機用
山田 様 (製造業)

接続用カップが、もう一方にも付いていれば良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
73821222
2020-03-15
用途:
フロアー清掃に

6mという長さなので便利で、使いやすいです。
値段も手ごろでいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
73821222
2019-06-14
用途:
車の洗車用
吉田商店 様 (卸売・小売業)

標準付属のホースが3mなのでもう少し洗車範囲をたい広げたいので購入。
純正品質で満足しています。

対象商品:
26770232
2020-03-05
用途:
ケルヒャーの換え
建設業・工事業

丈夫で、良いですね。後は、値段が安いと良いのですが、

1人が参考にしています
対象商品:
26770232
2019-04-15
用途:
ダンプ、掘削機の洗浄作業等
近畿ガス工事株式会社 様 (建設業・工事業)

水道ホース以上に綺麗に落ちます。
これから重宝しそうです。

対象商品:
73821222
2019-02-14
用途:
洗車など

ワンタッチで使いやすい、アスファルト舗装の上で使用しても破損しにくいので、気にせず使用できよい。

対象商品:
73821222
2018-10-18
用途:
大掃除の時
教育・研究機関

3Mのを使用して掃除していましたが、届かないところがあり困っていました。 
でも この6Mのを使ったら届き大助かりです。

対象商品:
73821222
2018-12-07
用途:
清掃、メンテナンス
中津ロードサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

少し長すぎた感があります。本体のホースが十分長いのでもーすこし短くてもよかったかな。
しかしホースは丈夫ですので切断して使えばすぺあーにもなり便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする