用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(880mL)+硬化剤(28g)厚さ(mm)3(最大盛り厚)タイプ薄付パテ(仕上げ用パテ)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)2.5~4.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量880mL耐食性500時間(ASTM B117)乾燥時間常温10分~15分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性