曜日別特売
08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899

08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899
08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899
08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899
08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899
08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899
08-201/SOLIDBK/XS EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 26773899

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1双注文コード26773899品番08-201/SOLIDBK/XS
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V
バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能
電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱
最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V
付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜))
MATERIALS
[outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane
PROTECTOR
knuckle・palm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする