曜日別特売

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は極数・定格電圧など460種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
5
定格電圧(V)
AC350/DC490
注文コード
26774467
品番
RM12BJB-5S(07)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数
5
シェルサイズ
12
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350/DC490
定格電流(A)
5
結合方式
バヨネットロック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26774467RM12BJB-5S(07)68048157RM12BJB-5S(07)RM12BJB-5S(07) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, ケーブルマウント, RM12BJB-5S(07) HIROSE(ヒロセ電機) 68048157ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, ケーブルマウント, RM12BJB-5S(07)HIROSE(ヒロセ電機)1個
¥3,510
税込¥3,861
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RM12BJB-5S(07) 丸型コネクタ 1個 HIROSE(ヒロセ電機) 【通販モノタロウ】