- 仕様
- ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
- 極数
- 5
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 定格電圧(V)
- 350
- 定格電流(A)
- 5
- 材質(ハウジング)
- 真鍮, 亜鉛
- 材質(コンタクト)
- 銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- メス
- 接合型
- バヨネット
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 銀
- 接続方向
- ストレート