鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26775123 品番 SFG-70H
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
主材質鋳鉄 質量(kg)3.2 寸法L(mm)170 寸法H(mm)140 寸法D(mm)Φ88 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法N(mm)PF 2-1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26775044
2022-12-30
用途:
電気配線工事
建設業・工事業

在庫が少なく5個欲しかったのですが、即納は3個まででした。
しかし、3個はすぐに届いたので、仕事は納期に間に合い満足しています。
この手の物はあまり出ないのかも知れませんが、急ぎの時に在庫が
あれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする