ケガキノギス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 測定長(mm)300 注文コード26775597 品番300mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200
この商品は測定長など3種類から選べます 他の種類を見る

寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。

厚さ(mm)スクライバー:4 最小読取値(mm)0.05 測定長(mm)300
注意
※在庫がなくなり次第廃盤です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
アルミ切断の加工前処理
有限会社 宮崎建窓 様 (建設業・工事業)

アロンのノギスは使いやすくて
前から使っていたのが古くなって購入しました。
他のは長さのみしか使えないのでこれしかありません。
廃盤になると困るので即購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする