wasser93 シリコンライト ウサギ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26775728 品番wasser93
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

癒しのリラックスタイムを演出!フニッとまんまるうさぎ型インテリアライト
シリコン素材が優しい光を放ち、眩しさを軽減
1ボタンで調光・本体1タッチで調色の操作ができます。
7つの調色(白、赤、緑、紫、黄色、ピンク、青)
2時間で満充電、最長約5時間連続点灯
USB電源付属。コードレスで使用できるので、いつでもどこでも一緒!

用途ベッドサイドライト、読み聞かせライトなど、リラックスシーンに 仕様コードレス、色温度変更 セット内容本体・電源コード(microUSBケーブル)・取扱説明書兼保証書 材質シリコン/ABS ホワイト 質量(g)約150 消費電力(W)約0.5(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×103×112 光源LED(3段階調光) バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源(V)/電流(A)DC5/1 保証期間6か月 バッテリー容量(mAh)500 光色7色(白・赤・緑・紫・黄・ピンク・青) 電球の種類LED 調光の可否
取扱説明書:(4.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする