プレゼント用除菌ウェットシート おでかけ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード26776279 品番52394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

お食事時のお手拭き・おしぼりとして。
お出かけ柄のかわいい除菌ウェットシートです。無香料で使用する場面を選ばない他用途なウェットティッシュです。
材質:不織布。サイズ:1枚当たり150×200mm。セット内容:10枚

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。 成分アルコール75% 材質不織布 寸法(mm)150×200 商品タイプ携帯用 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする