フェイクグリーン ガーランド バラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26776358 品番75219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

お手軽に緑を取り入れることが可能
オフィスや店舗などをオシャレな雰囲気にアレンジ可能。ボードや什器、柱などに巻き付けたり、壁に吊るすなど使い方は発想次第で無限大です。
材質:PP。サイズ:220×220×50mm(個包装時)。セット内容:本体×1

用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。 材質PP 寸法(mm)220×220×50(個包装時) タイプ葉のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする