曜日別特売
RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735

RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735
RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735
RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735
RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735
RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735
RES-1(R) エッグスチーマー recolte(レコルト) 26776735

エッグスチーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード26776735品番RES-1(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

卵と水を少量入れ、スイッチを押すだけ! 半熟卵~固ゆで卵まで、お好み通りにきれいに仕上がるコンパクトなゆで卵メーカー。

コンロも電子レンジもふさがないから、忙しい朝などにもとっても便利。
しかも省エネ設計です。
卵を支える[ リバーシブルトレイ ]は、鶏卵用とうずらの卵用に裏返すことで切り替え可能。
鶏卵1個、うずらの卵なら1~5個まで加熱できます。

セット内容本体、軽量カップ、クリアカバー、リバーシブルトレイレッド質量(g)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100コード長さ(m)約0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×80×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする