ミルクティーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26776884 品番RMT-1(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

材料を入れてボタンをタッチ!本格的な煮出し式ミルクティーが簡単においしく作れる[ミルクティーメーカー]。
温めと撹拌の機能を組み合わせ、アレンジ自在な5種類のモードを搭載。
ミルクティーだけでなく、ミルクフォームなどもきめ細かくふわふわに泡立てることができます。
持ち運びしやすいタンブラー型で、オフィスなどで使用する場合にも便利です。

セット内容本体、キャップ、カバー、ストレーナー、フローサー、電源コード、エンジョイシート クリームホワイト 容量(mL)約350 (MAXライン)/約240(MINライン)/約100(Milk foamライン) 質量(g)約450 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×185 モードミルクティー、ティー、インスタント、ミルクフォーム、ステア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする