Vita
Vitaの 洗濯用品
Vitaの ランドリーバスケット/洗濯かご
丸形丸形ランドリーバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
段数
2段
注文コード
26776945
品番
TAN-217-2(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
この商品は
色・段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースのおしゃれランドリーラック。
少ないスペースでしっかりと洗濯物を分別できる、
大容量のタテ型ランドリーバスケット。
細いラインがインテリアの邪魔をせず、どんなお部屋にもピッタリマッチ。
用途
ラック
色
ホワイト
段数
2段
耐荷重(kg)
(上・中)5、(下)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×345×1060
材質(フレーム)
金属(鋼)/粉体塗装
材質(取手)
天然木
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356