Vita
Vitaの 椅子
Vitaの ソファ・ソファ関連品
Vitaの ソファカバー・その他ソファ関連品
eysaソファカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
キリムブルー
タイプ
2人用
注文コード
26777024
品番
TAN-135-2(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な織物であるキリム柄をモチーフとしたスペイン製のソファカバーです。
用途
ソファカバー
寸法(mm)
800〜1100×1200〜1500
色
キリムブルー
タイプ
2人用
混率(%)
ポリエステル55、綿40、エラスタン5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066