Vita
Vitaの ベッド・寝具
Vitaの 掛け布団
タオルケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26777040
品番
TAN-824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
【色柄お任せ!】大判タオルケット&枕カバー 1セット
用途
タオルケット
仕様
タオルケット1枚
材質
綿
寸法(mm)
150・250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066