Vita
Vitaの リハビリ・生活補助
Vitaの レクリエーション用品
麻雀テーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26777085
品番
TAN-842(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。
用途
雀卓
材質
構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン
寸法(mm)
(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2〜10、(コップ置き)73Φ×10
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×880×380/710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×880×50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098