代表画像

ASB1211-U10/32-03H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777216 ASB1211-U10/32-03H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777216 ASB1211-U10/32-03H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777216

目盛付金属スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 接続ねじ10-32UNF 制御方式メータイン 注文コード26777216 品番ASB1211-U10/32-03H
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など196種類から選べます 他の種類を見る

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 環境下での使用が可能
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
目盛の印字により流量の数値管理が可能!
ニードルロック機構追加
用途に応じて選べる2タイプ

ボディサイズM5×0.8、10-32UNF 制御方式メータイン シール方式シール剤なし ねじの種類R 接続ねじ10-32UNF 調整方法一般環境向け 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする