RSEL-2002W ラインフィルタ TDKラムダ 26777276

ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)2減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.5~30(25dB保証)注文コード26777276品番RSEL-2002W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
性能汎用特性形状小型幅(mm)45高さ(mm)50質量(g)61タイプワイヤ奥行(mm)20定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)2漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)250mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ワイヤ耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.5~30(25dB保証)保存湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする