12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079

12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079
12VLTP-10S LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 26779079

LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット定格電圧 DC V12注文コード26779079品番12VLTP-10S
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋質量(kg)2.0※テープライトのみ摘要最大連結長20m長さ(m)発光面長:10消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)定格電圧 DC V12発光色色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする