LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電圧 DC V12 注文コード26779088 品番12VLTP-5S
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧 DC Vなど6種類から選べます 他の種類を見る

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 質量(kg)1.0※テープライトのみ 摘要最大連結長20m 長さ(m)発光面長:5 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 定格電圧 DC V12 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする