波板(硬質塩ビ製・ガラスネット入り)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード26779095 品番NIPVC709A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。ガラスネット入りです。

板厚(mm)0.9 クリア 長さ(mm)2120 トラスコ品番455-3632 材質塩化ビニル樹脂 幅(mm)655 寸法(mm)2120×655×9.9
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26779138
2023-08-12
用途:
ベランダ屋根に取り付け
建設業・工事業

ベランダの屋根は、「雹や台風」で破損しがちだが、今のところ、樹脂の白色化もなく、破損せず役立っている。

対象商品:
86370094
2020-07-17
用途:
天井板に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

天井板に使用しましたが、しっかりしています。もう少し厚みが、欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする