ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの 設置式投光器
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格電圧 DC V
24
注文コード
26779115
品番
24VLTP-5S
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧 DC V
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途
トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容
LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋
質量(kg)
1.0※テープライトのみ
摘要
最大連結長40m
長さ(m)
発光面長:5
消費電力(W)
4/m
全光束(Lm)
500(1mあたり)
定格電圧 DC V
24
発光色
白
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP55
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。