アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 建物まわり
アイリスオーヤマの 波板
ポリカ波板 ヒートカット ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
寸法(mm)
2120×655×9.7
注文コード
26779287
品番
NIPC-707NHE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。
屋根材や壁材としてご利用いただけます。
トラスコ品番
455-3462
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
2120
幅(mm)
655
寸法(mm)
2120×655×9.7
色
ブルー
板厚(mm)
0.7
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません