NONJISヒートカットエンボス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 寸法(mm)2120×655 幅(mm)655 長さ(mm)2120 注文コード26779375 品番NIPC-707HENJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・幅・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくい遮光性仕様です。屋根材や壁材に最適です。

寸法(mm)2120×655 マットグレー 材質ポリカーボネート トラスコ品番784-3763 長さ(mm)2120 幅(mm)655 サイズ7尺 板厚(mm)0.7
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする