ポリカシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 厚さ(mm)0.7 注文コード26779664 品番HIPC-607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は厚さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
優れた耐熱性・耐寒性があります。
耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。
長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)

寸法(mm)1820×910 ブロンズ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)0.7
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86361931
2022-02-23
用途:
ガラスの代用
有限会社 若松工務店 様 (建設業・工事業)

製品の寸法がわからない、売る気あるの?
品番の363は3尺×6尺×3mm?
なら品番違いの607はナニ?

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。寸法を表示いたしました。
商品に関して、情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする