ポリカシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 26779698 品番 HIPC-362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。
耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)

クリアマット 厚さ(mm)2 用途建築資材として。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)1820×910
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする