ポリカシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) クリア 注文コード26779707 品番HIPC-363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。
耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)

クリア 厚さ(mm)3 用途建築資材として。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)1820×910
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26779707 HIPC-363 86361931 HIPC363CL ポリカシート アイリスオーヤマ ポリカシート アイリスオーヤマ 1箱(4枚) 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする