PA-030T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷 パピルスカンパニー 26782385 PA-030T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷 パピルスカンパニー 26782385 PA-030T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷 パピルスカンパニー 26782385 PA-030T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷 パピルスカンパニー 26782385

デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード26782385 品番PA-030T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。白地に青色の全面印刷になっているので、中身が見えにくくなっています。
長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番215-7265 材質ポリエチレン サイズ長3封筒 タイプ完全密封・全面糊 外形寸法(mm)145×270 厚さ(μm)50 表示内容青(白地)全面印刷 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする