曜日別特売
PA-032T デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 26782403

 

PA-032T デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 26782403
PA-032T デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 26782403
PA-032T デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 26782403
PA-032T デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 26782403

デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5 3つ折
外形寸法(mm)90×215
内容量1束(100枚)注文コード26782403品番PA-032T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。赤帯にて納品書在中の印刷が入っています。
A5 3つ折サイズの伝票などがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番405-4752材質ポリエチレンサイズA5 3つ折タイプ完全密封・部分糊外形寸法(mm)90×215厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26782394
2024-08-15
用途: 出荷先への納品書在中時
株式会社ケンオー運輸・通信業

発注後すぐに届き、価格も、送料無料枠内で、他サイトに比べて安価で購入できるので重宝しています。

対象商品 : 26782403
2023-10-05
用途: 配送用商品納品時
株式会社庄分酢製造業

全面糊でないので貼るときに手間がかからず、赤で納品書在中が記載されているのでわかりやすい。自分はサイズが小さいので間に合いますが大きいサイズもあるので必要であればそちらを選ぶとよいと思います

対象商品 : 05692252
2020-02-04
用途: 梱包したダンポールに使う
株式会社トラステック愛知

ちょうど良い大きさの規格や入れる量や貼る位置など適格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする