PA-152 デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782446 PA-152 デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782446 PA-152 デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782446 PA-152 デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782446 PA-152 デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782446

デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 26782446 品番 PA-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

裏面片側の袋に書類を差し込み、1枚のフィルムで貼り付けるタイプになります。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。片側が袋状になっているので、貼ってから書類が落ちにくくなっています。
長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番215-7268 材質ポリエチレン サイズ長3封筒 タイプ差し込み・ONE PIECE・部分糊 外形寸法(mm)135×280 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落ちにくくなっていますが、完全ではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする