ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 文字色 テープ地色ライトグレー(つや消し)、ベリーピンク(つや消し)、ライムグリーン(つや消し) 注文コード26782638 品番TZe-Q35V3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は文字色・テープ地色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。
もちろん通常の使い方も出来ます。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 テープ地色ライトグレー(つや消し)、ベリーピンク(つや消し)、ライムグリーン(つや消し) 文字色 仕様3色セット エコマーク認定認定 アズワン品番64-3784-52 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
注意
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26782638
2024-03-01
用途:
色があったほうが
製造業

おしゃれというより色付きのほうが目立つことがあるのでその時により使い分けしてます

対象商品:
26782613
2023-03-02
用途:
ラベル
教育・研究機関

イベントの瓶に貼るラベルに使用しましたが、おしゃれに出来上がりました。同じ値段ならおしゃれなほうがいいですもんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする