プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
牛カワテオイルQC-460背縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783225
品番
QC-460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
牛床皮オイル加工の背縫いタイプ。
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床皮(オイル加工)
色
グレー
加工
オイル加工
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。