プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
牛カワテQC-311マジック付内綿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783268
品番
QC-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
牛床皮のマジックタイプ。内綿で汗を吸収しべたつきやムレを軽減。冬は軽防寒としてもおすすめです。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床皮、(内部)綿
色
グレー
加工
内綿
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。