プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
牛カワテQC-320甲メリヤス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783295
品番
QC-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
牛床皮の甲メリヤスタイプ。
サイズ
M
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
10.9
手のひらまわり(cm)
21.8
材質
牛床皮、(甲部)綿
色
グレー
加工
甲メリヤス
機能
耐久性
袖口仕様
ゴムタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。