ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
ヨーテ#2A(3指コンビ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26783444
品番
#2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
国産皮使用の溶接用手袋。3本指タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
33
中指長(cm)
13.0
手の平幅(cm)
12.75
手のひらまわり(cm)
25.5
材質
(掌部)国産牛表皮、(袖)国産牛床皮
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
溶接作業、建築・土木等。