ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
ヨーテ#4B(5指床)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26783478
品番
#4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
国産牛床皮使用の溶接用手袋。5本指タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
35
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12.75
手のひらまわり(cm)
25.5
材質
国産牛床皮
色
グレー
機能
耐久性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
溶接作業、建築・土木等。