皮胸当前掛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26783505 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

国産牛床皮使用の溶接用胸前掛。

職業別シーン溶接工 材質国産牛床皮 用途溶接作業、建築・土木等。 種別前掛 幅(cm)56 長さ(cm)95
注意
※素材が天然物となりますので本体に汚れのような筋が入る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
溶接作業
その他業種

大きすぎず小さすぎず適度な大きさで、質感も柔らかく、体にフイットします。そのため、溶接作業時にもとても重宝しています。

対象商品:
26783505
2021-12-05
用途:
溶接作業
農・林・水産業

品物が丈夫で使いやすい割に価格が安いと思った。

首の紐、腰の紐、ワンタッチで簡単に止めるられるように(マジックテープ等)

対象商品:
26783505
2018-05-12
用途:
重工溶接作業
製造業

サイズが他社の物より幅・長さ共に大きく非常に使い心地が良いです。さらに一枚ものですので溶接作業時に縫い目が焼けて破れる心配もありません。
次も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26783505
2017-03-07
用途:
溶接時

牛革で丈夫そうでいいのですが、いかんせん幅と丈が短いので、溶接時に足が出ないように、きおつけて仕事をしなければなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする