ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
皮腕カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26783523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
国産牛床皮使用の溶接用腕カバー。
材質
国産牛床皮
色
グレー
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
溶接作業、建築・土木等。
袖丈(cm)
13
高さ(cm)
50