ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
皮足カバー(3本バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26783532
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
国産牛床皮使用の溶接用足カバー。
材質
国産牛床皮
色
グレー
機能
耐久性
アテ有無
アテなし
入数(双)
1
用途
溶接作業、建築・土木等。
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×210