PF2W720-03-67-M 水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC 26783574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)PF2W720-03-67-M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は流量範囲が163種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
流量範囲(L/min)
2~16
注文コード
26783574
品番
PF2W720-03-67-M
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥29,680
販売価格(税別)アウトレット
¥41,980¥26,982

・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65

流量範囲(L/min)
2~16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする