お得だ値 牛床マジック付 3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 26783602 品番 #3111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

牛床皮のマジック付。3双パックのお買い得品。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)9.3 手の平幅(cm)11.7 手のひらまわり(cm)23.4 材質牛床皮 グレー 加工マジック付 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)3 用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする