プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
お得だ値 牛床甲メリヤス 3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
26783627
品番
#3112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
牛床皮の甲メリヤス。3双パックのお買い得品。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床皮、(甲部)綿
色
グレー
加工
甲メリ
袖口仕様
ゴムタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
3
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。