プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
お得だ値 牛床背縫い 5P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
注文コード
26783654
品番
#5116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
牛床皮の背縫いタイプ。5双パックのお買い得品。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.4
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
牛床皮
色
グレー
加工
外縫い
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
5
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。