お得だ値 牛床甲メリヤス 10P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード26783715 品番QC-320-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

牛床皮の甲メリヤス。10双パックのお買い得品。

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛床皮、(甲部)綿 グレー 加工甲メリ 袖口仕様ゴムタイプ アテ有無アテ無 入数(双)10 用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26783715 QC-320-10P 26783313 QC-320 牛カワテQC-320甲メリヤス プロワーク 牛カワテQC-320甲メリヤス プロワーク 1双 639 税込703 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする