ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの 塩化ビニール 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
マイローブミディ F-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783767
品番
F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10.2
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
(表)塩化ビニル、(裏)植毛
色
ブルー
厚さ(mm)
0.54(裏地含む)
入数(双)
1
機能
耐久性
用途
清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様
エンボス加工なし
入数(枚)
200
規格
抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)
対応