ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの 塩化ビニール 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
マイローブ F-1アームグローブ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783785
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で腕カバー付。
サイズ
M
全長(cm)
65
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
10.4
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
(表)塩化ビニル、(裏)植毛、(腕カバー)塩化ビニル
入数(双)
1
用途
清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等