ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの 塩化ビニール 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
パワーハンド耐油
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783846
品番
V-730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐油性に優れてます。シームレス編手使用。
サイズ
L
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
(表)塩化ビニル、(裏)メリヤス
入数(双)
1
用途
軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。