パワーハンド耐油

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26783855 品番 V-730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

耐油性に優れてます。シームレス編手使用。

サイズLL 全長(cm)28 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質(表)塩化ビニル、(裏)メリヤス 入数(双)1 用途軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする