ニトロン#880

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26784126 品番 #880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。耐油性に優れています。

サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 材質(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス ブルー 厚さ(mm)0.95(裏地含む) 入数(双)1 用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26784117
2021-09-14
用途:
回収時
個人のお客様

サイズもちょうど良くつかいやすいが、汗をかくと匂いが臭くなりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする